Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - SCHUKO Steckdosen-Einsatz 50 x 50 mm grün - Reflex SI

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - SCHUKO Steckdosen-Einsatz 50 x 50 mm grün - Reflex SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA002011A6262

  • Ausführung - Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

  • Anzahl der USB-C Ports - 0

  • Anzahl der Steckdosen - 1

  • Anschlussart - Steckklemme

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395260333

Sonepar Artikelnummer

120589771

Hersteller Artikelnummer

2CKA002011A6262

Hersteller Typ

20 EUCQ-13-212-101

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA002011A6262

Ausführung:

Schutzkontaktsteckdose CEE 7/3 (Typ F)

Anzahl der USB-C Ports:

0

Anzahl der Steckdosen:

1

Anschlussart:

Steckklemme

Farbe:

grün

Montageart:

Unterputz

Befestigungsart:

Krallen-/Schraubbefestigung

Nennstrom:

16 A

Min. Tiefe der Gerätedose:

31 mm

Schutzkontakt:

Erdungsclips

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

2

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

0

Anzahl der aktiven Kontakte (Vierkant):

0

Mit Signallampe:

Nein

Anzahl der USB-A Ports:

0

Steckdosen phasengetrennt:

Nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Anzahl der Steckdosen schaltbar:

0

Anzahl der Phasen:

1

Aufdruck/Kennzeichnung:

ohne

Mit Klappdeckel:

Nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

Nein

Textfeld/Beschriftungsfläche:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

6032

Metallicfarbe:

Nein

Transparent:

Nein

Abschließbar:

Nein

Auswurfmechanismus:

Nein

Isolierter Einbau:

Nein

Mit Funktionsbeleuchtung:

Nein

Mit Orientierungslicht:

Nein

Überspannungsschutz:

Ja

Fehlerstromschutz:

Nein

Mit Feinsicherung:

Nein

Sonderstromversorgung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

Ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Mit Durchschleiffunktion:

Ja

Mit Ein-/Ausschalter:

Nein

Verdrehter Zentraleinsatz:

Nein

Nennspannung:

250 V

Frequenz:

50 Hz

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK03

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

Gerätetiefe:

41 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Mit Wi-Fi-Signal-Repeater:

Nein

Mit eingebautem Bluetooth-Lautsprecher:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.060 kg

Der SCHUKO Steckdosen-Einsatz 50 x 50mm aus der Serie Reflex SI eignet sich zum sicheren Anschließen elektrischer Verbraucher und bietet einen erhöhten Berührungsschutz gemäß VDE 0620. Mit seiner kompakten Abdeckung (50 x 50mm) passt er exakt in die passenden Ausschnitte der Kanalabdeckungen von Ackermann und Tehalit. Für die Montage in Reflex SI-Rahmen ist die Verwendung eines Zwischenrings (Art.-Nr. 1746-...) erforderlich. Die Kombination aus Funktionalität, normgerechtem Schutz und flexiblem Einsatz macht diesen Einsatz zur idealen Wahl für strukturierte Installationen im modernen Innenausbau.