BUSCH-JAEGER - SCHUKO-Stecker mit Bajonettverschluß 16 A 250 V blau - Busch-Duro 2000 WDI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA002211A0092
Ausführung - Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP66
Steckrichtung - abgewinkelt
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011395250709
Sonepar Artikelnummer
120007683
Hersteller Artikelnummer
2CKA002211A0092
Hersteller Typ
74 WD
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA002211A0092
Ausführung:
Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Steckrichtung:
abgewinkelt
Farbe:
sonstige
Polzahl:
2
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Schutzkontakt:
sonstige
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Schutzart (NEMA):
sonstige
NEMA-Code:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.152 kg


