Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Schutzkorb alpinweiß

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Schutzkorb alpinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006899A2304

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395133361

Sonepar Artikelnummer

120238639

Hersteller Artikelnummer

2CKA006899A2304

Hersteller Typ

6898

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006899A2304

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Farbe:

weiß

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.117 kg

Schutzvorrichtung für Präsenzmelder, Rauchwarnmelder und Bewegungsmelder zum Schutz vor äußeren Einflüssen. Geeignet für Decken-Präsenzmelder, Busch-Wächter Präsenz tech (6813-101), Präsenz tech DualLINE (6813/11-xxx), Präsenz tech BasicLINE (6814 U) und BasicLINE Corridor (6818 U). Passend für alle Busch-Rauchalarm ProfessionalLINE, Busch-Wärmealarm ProfessionalLINE sowie Busch-Rauchalarm 6831-84 und 6832-84. Kompatibel mit Busch-Präsenzmelder Mini KNX (6131/20-xxx, 6131/21-xxx), Busch-Präsenzmelder KNX (6131/30-xxx, 6131/31-xxx), Busch-Wächter Sky KNX (6131/40-24) und Busch-Präsenzmelder Corridor KNX (6131/50-xxx, 6131/51-xxx). Auch in Verbindung mit Aufputz-Gehäusen 6885-xxx und 6888 verwendbar.