Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Selbstklebendes abtastbares Symbol Licht - Plattform 63

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Selbstklebendes abtastbares Symbol Licht - Plattform 63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001714A0295

  • Ausführung - Symbole

  • Bedruckbar mit - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Licht"

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395038512

Sonepar Artikelnummer

120120259

Hersteller Artikelnummer

2CKA001714A0295

Hersteller Typ

2144 LI

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001714A0295

Ausführung:

Symbole

Bedruckbar mit:

sonstige

Farbe:

sonstige

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Licht"

Mit ertastbarem Aufdruck:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Das selbstklebende abtastbare Symbol - Plattform 63 ist für die Wippe 2506-xxx konzipiert. Es ist transparent und selbstklebend, mit einem Durchmesser von 35 mm. Der Träger hat die Maße 54 mm x 54 mm und ermöglicht eine einfache und flexible Anwendung.