BUSCH-JAEGER - Sensor/Dimmaktor 2/1-fach - Busch-free@home TP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006220A0016
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - free@home
Ausführung - Dimmaktor
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395180037
Sonepar Artikelnummer
120350831
Hersteller Artikelnummer
2CKA006220A0016
Hersteller Typ
6212/2.1
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006220A0016
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
free@home
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Ausgänge:
1
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Nein
Ausgangsleistung:
10 .. 180 W
Leistungszusatz verwendbar:
Nein
Lastart:
universal und LED Retrofit
Max. Steuerstrom:
0 mA
Spannung:
230 V
Parallel-Betrieb möglich:
Nein
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.088 kg


