BUSCH-JAEGER - Sensor/Jalousieaktor 1/1-fach - Busch-free@home TP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006220A0017
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - free@home
Montageart - Unterputz
Anzahl der Eingänge - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011395180044
Sonepar Artikelnummer
120350833
Hersteller Artikelnummer
2CKA006220A0017
Hersteller Typ
6213/1.1
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006220A0017
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
free@home
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Eingänge:
1
Max. Schaltleistung:
920 W
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Nein
Schaltstrom ohmsch:
4 A
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
1
Mit Schaltfunktion:
Ja
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.089 kg


