BUSCH-JAEGER - Sensor/Jalousieaktor 2/1-fach, Wireless für Busch-free@home®

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006200A0050
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - Unterputz
Anzahl der Eingänge - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395215326
Sonepar Artikelnummer
120409370
Hersteller Artikelnummer
2CKA006200A0050
Hersteller Typ
6213/2.1-WL
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006200A0050
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Eingänge:
1
Max. Schaltleistung:
920 W
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
0
Mit Busankopplung:
Nein
Busmodul abnehmbar:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Nein
Schaltstrom ohmsch:
4 A
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
1
Mit Schaltfunktion:
Ja
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.105 kg


