BUSCH-JAEGER - Sensor/Schaltaktor 1/1-fach - Busch-free@home TP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006220A0012
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - free@home
Montageart - Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011395179987
Sonepar Artikelnummer
120350834
Hersteller Artikelnummer
2CKA006220A0012
Hersteller Typ
6211/1.1
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006220A0012
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
free@home
Montageart:
Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1
Bemessungsstrom:
10 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Max. Schaltleistung:
2300 W
Ausgangsleistung:
2300 W
Geeignet für C-Last:
Ja
Max. Schaltstrom:
10 A
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Busmodul abnehmbar:
Nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.088 kg


