BUSCH-JAEGER - Sensor/Schaltaktor 2/2-fach, Wireless für Busch-free@home®

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006200A0046
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - sonstige
Montageart - Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395215272
Sonepar Artikelnummer
120409359
Hersteller Artikelnummer
2CKA006200A0046
Hersteller Typ
6211/2.2-WL
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006200A0046
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
2
Bemessungsstrom:
5 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Max. Schaltleistung:
1380 W
Ausgangsleistung:
0 W
Geeignet für C-Last:
Ja
Max. Schaltstrom:
6 A
Bemessungsbetriebsspannung:
230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
Ja
Mit Busankopplung:
Nein
Busmodul abnehmbar:
Nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.107 kg


