BUSCH-JAEGER - Sensorband Feuchtigkeitsalarm Busch-Infoline

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001582A0313
Ausführung - sonstige
Gerätebreite - 15 mm
Gerätehöhe - 0.2 mm
Gerätetiefe - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395038338
Sonepar Artikelnummer
120114304
Hersteller Artikelnummer
2CKA001582A0313
Hersteller Typ
1538/02
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001582A0313
Ausführung:
sonstige
Gerätebreite:
15 mm
Gerätehöhe:
0.2 mm
Gerätetiefe:
2000 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.012 kg


