BUSCH-JAEGER - Sensoreinheit 1-fach - Busch-free@home TP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006220A0002
Bussystem KNX - Nein
Montageart - sonstige
Anzahl der Betätigungspunkte - 2
Anzahl der Tasten - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011395179956
Sonepar Artikelnummer
120350837
Hersteller Artikelnummer
2CKA006220A0002
Hersteller Typ
6221/1.0
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006220A0002
Bussystem KNX:
Nein
Montageart:
sonstige
Anzahl der Betätigungspunkte:
2
Anzahl der Tasten:
1
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
Aluminium
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
free@home
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit Display:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
9007
Transparent:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Mit Infrarot-Sensor:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.046 kg


