BUSCH-JAEGER - Sensoreinheit 1-fach, Wireless für Busch-free@home®

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006200A0042
Bussystem KNX - Nein
Montageart - Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte - 2
Anzahl der Tasten - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395215234
Sonepar Artikelnummer
120409366
Hersteller Artikelnummer
2CKA006200A0042
Hersteller Typ
6221/1.0-WL
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006200A0042
Bussystem KNX:
Nein
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Betätigungspunkte:
2
Anzahl der Tasten:
1
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
Ja
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
Nein
Mit Busankopplung:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit Display:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Transparent:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Mit Infrarot-Sensor:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.089 kg


