BUSCH-JAEGER - Signaltaster-Einsatz mit Zugschnurbetätigung weiß Busch-Infoline

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001582A0430
Ausführung - sonstige
Farbe - weiß
Spannungsart - AC
Nennspannung AC - 15 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011395254837
Sonepar Artikelnummer
120589871
Hersteller Artikelnummer
2CKA001582A0430
Hersteller Typ
1520/1 UKZ-101
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001582A0430
Ausführung:
sonstige
Farbe:
weiß
Spannungsart:
AC
Nennspannung AC:
15 V
Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung DC:
15 V
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
38 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.027 kg


