BUSCH-JAEGER - Smart Access Point Pro - Busch-Welcome IP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TMA400260W0008
Max. Anzahl der Türen - 500
Leseverfahren - Datenträger
Montageart - Aufputz
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6955891811355
Sonepar Artikelnummer
121028427
Hersteller Artikelnummer
2TMA400260W0008
Hersteller Typ
D04011-03
Hersteller Artikel Nr.:
2TMA400260W0008
Max. Anzahl der Türen:
500
Leseverfahren:
Datenträger
Montageart:
Aufputz
Ausführung:
sonstige
Standalone:
Ja
Vernetzbar:
Ja
PC-Anbindung:
Ja
Max. Teilnehmerzahl:
2000
Signalausgabe:
Lichtsignal
Betriebsspannung DC:
20 .. 27 V
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Schutzart (IP):
IP30
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
204 mm
Höhe:
132 mm
Tiefe:
32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.616 kg


