Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Smart Switch Einsatz 2-/4-fach free@home wireless - art linear/ balance Si

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Smart Switch Einsatz 2-/4-fach free@home wireless - art linear/ balance Si

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006710A0044

  • Bussystem KNX - Nein

  • Montageart - sonstige

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 4

  • Anzahl der Tasten - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395341575

Sonepar Artikelnummer

121186244

Hersteller Artikelnummer

2CKA006710A0044

Hersteller Typ

62721/01 U-WL

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006710A0044

Bussystem KNX:

Nein

Montageart:

sonstige

Anzahl der Betätigungspunkte:

4

Anzahl der Tasten:

2

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

beige

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

free@home

Funk bidirektional:

Ja

Mit Busankopplung:

Ja

Mit LED-Anzeige:

Nein

Mit Beschriftungsfeld:

Nein

Mit Display:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Transparent:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.026 kg

Smarter 2-/4-fach Licht- und Jalousieschalter zur drahtlosen Steuerung von Busch-flexTronics wireless oder Busch-free@home wireless Systemen. Der batterielose Wandsender (62721/01 U-WL) funktioniert ganz ohne Netzanschluss dank Energy Harvesting und ermöglicht eine besonders umweltfreundliche, nachhaltige und wartungsfreie Nutzung. Die Übertragung erfolgt über ein zuverlässiges 2,4GHz-Mesh-Netzwerk. Der Smart Switch ist für bis zu 32 Geräte innerhalb der Busch-flexTronics Raumsteuerung geeignet und lässt sich über den System Access Point in Busch-free@home wireless mit bis zu 150 Geräten integrieren. Die Programmierung erfolgt bequem per Busch-free@home Next App. Im Lieferumfang enthalten sind eine Befestigungsplatte sowie ein Zwischenring für die Serien balance SI und art linear. Der Schalter kann auf glatten Flächen oder auf Schalterdosen montiert werden – wahlweise per Klebeband oder Schrauben (bei schweren Rahmen empfohlen).