BUSCH-JAEGER - Sonnensensor für Busch-Jalousiecontrol II Komfort-Einsatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006410A0203
Ausführung - Helligkeitssensor
Nennspannung - 0 V
Frequenz - 50 .. 60 Hz
Bemessungsstrom - 0 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395636909
Sonepar Artikelnummer
120032115
Hersteller Artikelnummer
2CKA006410A0203
Hersteller Typ
6482
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA006410A0203
Ausführung:
Helligkeitssensor
Nennspannung:
0 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Bemessungsstrom:
0 A
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389091
Gewicht:
0.062 kg


