Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Spannungsversorgung 640 mA REG BJE - Busch-free@home TP

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Spannungsversorgung 640 mA REG BJE - Busch-free@home TP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006220A0001

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - free@home

  • Montageart - REG

  • Anzahl der versorgbaren Linien - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011395180365

Sonepar Artikelnummer

120350916

Hersteller Artikelnummer

2CKA006220A0001

Hersteller Typ

6201/640.1

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006220A0001

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

free@home

Montageart:

REG

Anzahl der versorgbaren Linien:

1

Max. Ausgangsstrom:

640 mA

Bussystem KNX-RF (Funk):

Ja

Bussystem Funkbus:

Ja

Bussystem LON:

Ja

Bussystem Powernet:

Ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Mit LED-Anzeige:

Ja

Busspannung pufferbar:

Nein

Anzahl der integrierten Drosseln:

1

Sekundärspannung:

30 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

0.260 kg

Spannungsversorgung REG für Busch-free@home zur Versorgung drahtgebundener Bus-Geräte über Twisted-Pair-Leitung. Integrierte Drossel sorgt für stabile Spannung. LED-Anzeigen zeigen Betriebsbereitschaft und Störung an. Busanschluss erfolgt über beiliegende Busklemme.