BUSCH-JAEGER - Split Unit Gateway Infrarot - Busch-free@home TP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CDG510005R0021
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - free@home
Ausführung - Schnittstelle IR
Montageart - Unterputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395180334
Sonepar Artikelnummer
120747793
Hersteller Artikelnummer
2CDG510005R0021
Hersteller Typ
SUG-F-1.11
Hersteller Artikel Nr.:
2CDG510005R0021
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
free@home
Ausführung:
Schnittstelle IR
Montageart:
Unterputz
Protokoll:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Anzahl der Kanäle:
1
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:
1
Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Updatefähig:
Ja
Betriebsspannung:
30 V
Spannungsart:
DC
Leistungsaufnahme:
0.4 W
Providerabhängig:
Nein
Visualisierung:
Nein
Web-Server:
Nein
Funkschnittstelle:
Nein
IR-Schnittstelle:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.020 kg


