Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Steck Glimmlampe auswechselbar 0.5 mA 230 V

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Steck Glimmlampe auswechselbar 0.5 mA 230 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001784A0057

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Farbe des Leuchtmittels - orange

  • Nennspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395183809

Sonepar Artikelnummer

120013851

Hersteller Artikelnummer

2CKA001784A0057

Hersteller Typ

8338-1

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001784A0057

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

sonstige

Farbe des Leuchtmittels:

orange

Nennspannung:

230 V

Nennstrom:

0 A

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

Stecksockel

Nennstromaufnahme:

0.5 mA

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85393980

Gewicht:

0.002 kg

Auswechselbare Steck-Glimmlampe zur Nutzung als Kontroll- oder Orientierungslicht – passend für Serienschalter und Unterputzeinsätze der Serien 2000/..., 2002/..., 2020/. und 2022/. Die kompakte Lampe wird einfach eingesteckt und kann bei Bedarf schnell ersetzt werden. Erhältlich in unterschiedlichen Stromstärken, z.B. 0,5mA bei 230V.