Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Steck Glimmlampe für Schalter/Taster 1 mA 230 V orange

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Steck Glimmlampe für Schalter/Taster 1 mA 230 V orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001784A0560

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Farbe des Leuchtmittels - orange

  • Nennspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011395534106

Sonepar Artikelnummer

120006660

Hersteller Artikelnummer

2CKA001784A0560

Hersteller Typ

8352

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001784A0560

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

sonstige

Farbe des Leuchtmittels:

orange

Nennspannung:

230 V

Nennstrom:

0 A

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

Stecksockel

Nennstromaufnahme:

1 mA

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85393980

Gewicht:

0.002 kg

Auswechselbare Steck-Glimmlampe mit hoher Leuchtkraft zur Signalisierung, 1mA bei 230V in Orange. Passend für UP-Einsätze der Serien 2000/..., 2020/..., 2061/. und 2025U. Ideal für den Einsatz in Schaltern und Tastern mit Lichtfunktion.