Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Steck Glimmlampe für Schalter/Taster 2 mA 230 V orange

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Steck Glimmlampe für Schalter/Taster 2 mA 230 V orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001784A0578

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Farbe des Leuchtmittels - orange

  • Nennspannung - 230 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011395534304

Sonepar Artikelnummer

120006661

Hersteller Artikelnummer

2CKA001784A0578

Hersteller Typ

8353

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001784A0578

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

sonstige

Farbe des Leuchtmittels:

orange

Nennspannung:

230 V

Nennstrom:

0 A

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

Stecksockel

Nennstromaufnahme:

2 mA

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85393980

Gewicht:

0.002 kg

Auswechselbare Steck-Glimmlampe in Orange, 2mA bei 230V, besonders lichtstark für den Einsatz als Lichtsignal. Geeignet für Schalter und Taster – außer Serienschalter. Passend für UP-Einsätze der Serien 2000/..., 2020/..., 2061/. und 2025U.