Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Steck Glühlampe 22 mA 24 V AC/DC

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Steck Glühlampe 22 mA 24 V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001784A0032

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Nennspannung - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011395183601

Sonepar Artikelnummer

120006662

Hersteller Artikelnummer

2CKA001784A0032

Hersteller Typ

8337-1

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001784A0032

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

Glühlampe

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Nennspannung:

24 V

Nennstrom:

0 A

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

Stecksockel

Nennstromaufnahme:

22 mA

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85393980

Gewicht:

0.001 kg

Universell einsetzbare Steck-Glühlampe zur Verwendung in Schaltern, Tastern oder Lichtsignalen – ideal für Steuerstromkreise. Passend für UP-Einsätze der Serien 2000/..., 2020/. und 2061/. Die Lampe lässt sich einfach austauschen und eignet sich für 24V AC/DC bei 22mA. Perfekt für Anwendungen mit sichtbarer Rückmeldung oder Orientierungsfunktion.