Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Steck Glühlampe 40 mA 12 V

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Steck Glühlampe 40 mA 12 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001784A0289

  • Anwendung - Schalter/Taster

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Farbe des Leuchtmittels - weiß

  • Nennspannung - 12 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395185506

Sonepar Artikelnummer

120006666

Hersteller Artikelnummer

2CKA001784A0289

Hersteller Typ

8345-1

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001784A0289

Anwendung:

Schalter/Taster

Leuchtmittel:

Glühlampe

Farbe des Leuchtmittels:

weiß

Nennspannung:

12 V

Nennstrom:

0.04 A

Mit Leuchtmittel:

Ja

Fassung:

Stecksockel

Nennstromaufnahme:

40 mA

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85393980

Gewicht:

0.002 kg

Kompakte Steck-Glühlampe für Schalter und Taster in Steuerstromanwendungen. Passend für Unterputzeinsätze der Serien 2000/..., 2020/..., 2025 U und 2061/. Die Lampe ist einfach austauschbar und eignet sich ideal zur Verwendung in Lichtsignal- oder Orientierungsanwendungen. Erhältlich in verschiedenen Spannungen und Stromstärken, z.B. 12V / 40mA.