BUSCH-JAEGER - Steck-Glühlampe Schalter/Taster orange Glühlampe 12 V orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001784A0636
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - Glühlampe
Farbe des Leuchtmittels - orange
Nennspannung - 12 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395611609
Sonepar Artikelnummer
120030572
Hersteller Artikelnummer
2CKA001784A0636
Hersteller Typ
8366
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001784A0636
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
Glühlampe
Farbe des Leuchtmittels:
orange
Nennspannung:
12 V
Nennstrom:
0.04 A
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
Stecksockel
Nennstromaufnahme:
40 mA
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85393980
Gewicht:
0.001 kg


