BUSCH-JAEGER - Steck-Glühlampe Schalter/Taster orange Glühlampe 24 V orange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001784A0610
Anwendung - Schalter/Taster
Leuchtmittel - Glühlampe
Farbe des Leuchtmittels - orange
Nennspannung - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395611401
Sonepar Artikelnummer
120030571
Hersteller Artikelnummer
2CKA001784A0610
Hersteller Typ
8365
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001784A0610
Anwendung:
Schalter/Taster
Leuchtmittel:
Glühlampe
Farbe des Leuchtmittels:
orange
Nennspannung:
24 V
Nennstrom:
0 A
Mit Leuchtmittel:
Ja
Fassung:
Stecksockel
Nennstromaufnahme:
22 mA
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85393980
Gewicht:
0.001 kg


