Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Steckernetzteil 24 VDC grau - Busch-Welcome IP

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Steckernetzteil 24 VDC grau - Busch-Welcome IP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2TMA130160W0029

  • Anwendung - Außenstation

  • Ausgangsspannung - 24 V

  • Max. Ausgangsstrom - 650 mA

  • Installationstechnik - systemunabhängig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

6955891809970

Sonepar Artikelnummer

120759765

Hersteller Artikelnummer

2TMA130160W0029

Hersteller Typ

53011PS-03

Hersteller Artikel Nr.:

2TMA130160W0029

Anwendung:

Außenstation

Ausgangsspannung:

24 V

Max. Ausgangsstrom:

650 mA

Installationstechnik:

systemunabhängig

Montageart:

sonstige

Eingangsspannung:

220 V

Frequenz:

50 Hz

Stromart:

AC

Kurzschlussfest:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

44 mm

Breite:

60 mm

Tiefe:

72 mm

Integrierte Türöffnerschaltung:

Nein

Steuerfunktion:

Nein

Auswertefunktion:

Nein

Anzahl der anschließbaren Teilnehmer:

1

Serviceanzeigen:

Nein

Programmiersperre:

Nein

Mit Kontakt:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.144 kg

24 V DC Steckernetzteil zur alternativen Spannungsversorgung von beispielsweise Busch-Welcome IP Innenstationen. Output: 24 V DC, 0,63 A. Leistung: 15,12 W.