BUSCH-JAEGER - Systemzentrale 12 TE - Busch-Welcome 2-Draht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA008300A0046
Funktion - steuern/regeln
Installationstechnik - 2-Draht
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Montageart - DIN-Schiene
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011395152584
Sonepar Artikelnummer
120370602
Hersteller Artikelnummer
2CKA008300A0046
Hersteller Typ
83300
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA008300A0046
Funktion:
steuern/regeln
Installationstechnik:
2-Draht
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Montageart:
DIN-Schiene
Breite in Teilungseinheiten:
12
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
211 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
65 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.794 kg


