BUSCH-JAEGER - Systemzentrale Mini 6 TE - Busch-Welcome 2-Draht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA008300A0462
Anwendung - Video
Ausgangsspannung - 28 V
Max. Ausgangsstrom - 0.7 mA
Installationstechnik - 2-Draht
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011395217313
Sonepar Artikelnummer
120439082
Hersteller Artikelnummer
2CKA008300A0462
Hersteller Typ
83301
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA008300A0462
Anwendung:
Video
Ausgangsspannung:
28 V
Max. Ausgangsstrom:
0.7 mA
Installationstechnik:
2-Draht
Montageart:
DIN-Schiene
Eingangsspannung:
230 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Stromart:
DC
Kurzschlussfest:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
6
Höhe:
90 mm
Breite:
106 mm
Tiefe:
65 mm
Integrierte Türöffnerschaltung:
Ja
Steuerfunktion:
Ja
Auswertefunktion:
Ja
Serviceanzeigen:
Ja
Programmiersperre:
Nein
Mit Kontakt:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.377 kg


