BUSCH-JAEGER - TAE-Anschlussdosen-Einsatz Telekommunikation 2x 6/6 NFN 3-fach alpinweiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA000230A0389
Verwendung - TAE
Montageart - Unterputz
Farbe - weiß
Mit Buchsen/Kupplungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395090558
Sonepar Artikelnummer
120138275
Hersteller Artikelnummer
2CKA000230A0389
Hersteller Typ
0242/04
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA000230A0389
Verwendung:
TAE
Montageart:
Unterputz
Farbe:
weiß
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
3
Zusammenstellung:
Basiselement
Tragring:
Nein
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
gerade
Kontaktausführung:
weiblich (female)
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
Sandguss
Ausführung der Oberfläche:
matt
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Mit Zugentlastung:
Nein
Buchsen geschirmt:
Nein
Gehäuse geschirmt:
Nein
Lüsterklemme:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
30 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
25 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.044 kg


