BUSCH-JAEGER - Tastatur-Modul Pincode edelstahl - Busch-Welcome 2-Draht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA008300A0517
Ausführung - sonstige
Installationstechnik - Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 0
Farbe - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395222973
Sonepar Artikelnummer
120409399
Hersteller Artikelnummer
2CKA008300A0517
Hersteller Typ
83171-660-101
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA008300A0517
Ausführung:
sonstige
Installationstechnik:
Bus-System
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
0
Farbe:
Edelstahl
Leseverfahren biometrisch:
Nein
Leseverfahren Code:
Ja
Leseverfahren Datenträger:
Nein
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Mit Gehäuse:
Nein
Umgebungstemperatur:
-25 .. 55 °C
Breite:
98 mm
Höhe:
71 mm
Tiefe:
29 mm
Art der Eingangsspannung:
DC
Betriebsspannung:
28 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Enthält Tastenfeld:
Ja
Anzahl der Benutzer:
256
Öffnungswinkel Kamera:
0 °
Hörgerätekompatibel:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
1.940 kg


