BUSCH-JAEGER - Tastaturmodul Anthrazit Einbau 83171-681

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TMA220161B1009
Farbe - anthrazit
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85177900
Gewicht - 0.185 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6977560101079
Sonepar Artikelnummer
121407335
Hersteller Artikelnummer
2TMA220161B1009
Hersteller Typ
83171-681
Hersteller Artikel Nr.:
2TMA220161B1009
Farbe:
anthrazit
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.185 kg
Das Tastatur-Modul ist zur Integration in Briefkästen und Klingelanlagen verschiedener Hersteller vorgesehen, beispielsweise in Produkte der Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co. KG. Der erforderliche Ausschnitt muss durch den jeweiligen Hersteller angefertigt werden. Über die Tastatur lassen sich Busch-Welcome Innenstationen direkt anwählen und bis zu 256 Nutzer einlernen. Der Stand-alone-Betrieb erfolgt in Verbindung mit der Systemzentrale 83300, die sowohl die Spannungsversorgung als auch den Anschluss für den elektrischen Türöffner übernimmt. Die Programmierung ist direkt am Modul oder über einen Webbrowser möglich, hierfür wird das IP-Gateway 83342 benötigt. Das Modul ist zudem für den Einsatz mit dem Kamera-Interface 83327 sowie dem 180°-Kameramodul 83503 geeignet und benötigt eine Verbrauchseinheit.


