BUSCH-JAEGER - Tastenmodul 3/6-fach transparent - Busch-Welcome 2-Draht und Welcome IP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2TMA130160N0021
Ausführung - Drucktaster
Installationstechnik - Netzwerktechnik
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten - 6
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6955891810679
Sonepar Artikelnummer
120759752
Hersteller Artikelnummer
2TMA130160N0021
Hersteller Typ
51381SP3-03
Hersteller Artikel Nr.:
2TMA130160N0021
Ausführung:
Drucktaster
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
6
Farbe:
weiß
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Mit Gehäuse:
Nein
Umgebungstemperatur:
-40 .. 55 °C
Breite:
97 mm
Höhe:
72 mm
Tiefe:
28 mm
Art der Eingangsspannung:
DC
Betriebsspannung:
28 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Enthält Tastenfeld:
Nein
Anzahl der Benutzer:
6
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.109 kg


