Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Tastersymbol mit Licht Symbol transparent - balance / Reflex / Duro 2000

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Tastersymbol mit Licht Symbol transparent - balance / Reflex / Duro 2000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001714A0211

  • Ausführung - Symbole

  • Bedruckbar mit - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Licht"

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011395076903

Sonepar Artikelnummer

120007659

Hersteller Artikelnummer

2CKA001714A0211

Hersteller Typ

2145 LI

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001714A0211

Ausführung:

Symbole

Bedruckbar mit:

sonstige

Farbe:

sonstige

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Licht"

Mit ertastbarem Aufdruck:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Das Tastersymbol mit Licht Symbol transparent eignet sich zum Einsetzen in Wippen mit Symbolöffnung. Es ist kompatibel mit verschiedenen Schalterprogrammen wie Busch-balance SI, Reflex SI und Duro 2000 SI / AP / WDI. Es ist kompatibel mit Wippen 2520-…, Aufputz-Schaltern 2601/… SK sowie Aufputz-Tastern 2621…. Ideal zur individuellen Kennzeichnung von Schaltern und Tastern in verschiedenen Anwendungen.