BUSCH-JAEGER - Tastersymbol mit neutrales Symbol transparent - balance / Reflex / Duro 2000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001714A0203
Ausführung - Symbole
Bedruckbar mit - sonstige
Farbe - sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011395076804
Sonepar Artikelnummer
120007658
Hersteller Artikelnummer
2CKA001714A0203
Hersteller Typ
2145 N
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001714A0203
Ausführung:
Symbole
Bedruckbar mit:
sonstige
Farbe:
sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Mit ertastbarem Aufdruck:
Nein
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


