Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Tastersymbol mit Symbol Klingel alpinweiß - balance SI / Reflex SI

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Tastersymbol mit Symbol Klingel alpinweiß - balance SI / Reflex SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001433A0036

  • Ausführung - Symbole

  • Bedruckbar mit - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Klingel"

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011395047903

Sonepar Artikelnummer

120006758

Hersteller Artikelnummer

2CKA001433A0036

Hersteller Typ

2525 KI-214

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001433A0036

Ausführung:

Symbole

Bedruckbar mit:

sonstige

Farbe:

weiß

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Klingel"

Mit ertastbarem Aufdruck:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Das Tastersymbol mit Symbol ist zum Einsetzen in Wippen mit Öffnung für das Symbol konzipiert. Es ist geeignet für die Wippe 2520-..., AP-Schalter 2601/. SK. sowie AP-Taster 2621. Dieses Symbol ermöglicht eine klare Kennzeichnung und verbessert die Benutzerfreundlichkeit der Schalter und Taster.