Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Tastersymbol mit Symbol ''Klingel'' transparent klar - Allwetter 44 (IP44) / ocean

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Tastersymbol mit Symbol ''Klingel'' transparent klar - Allwetter 44 (IP44) / ocean

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001714A0278

  • Ausführung - Symbole

  • Bedruckbar mit - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Klingel"

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011395871706

Sonepar Artikelnummer

120040222

Hersteller Artikelnummer

2CKA001714A0278

Hersteller Typ

2622 KI-101

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001714A0278

Ausführung:

Symbole

Bedruckbar mit:

sonstige

Farbe:

sonstige

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Klingel"

Mit ertastbarem Aufdruck:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Das Tastersymbol mit Klingel-Symbol in transparent/klar ist passend für die Programme ocean und Allwetter 44. Es eignet sich ideal zur eindeutigen Kennzeichnung von Tastern und fügt sich nahtlos in das robuste Design der beiden Serien ein.