Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Tastersymbol mit Symbol ''Licht'' transparent klar - Allwetter 44 (IP44) / ocean

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Tastersymbol mit Symbol ''Licht'' transparent klar - Allwetter 44 (IP44) / ocean

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001714A0260

  • Ausführung - Symbole

  • Bedruckbar mit - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Licht"

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011395871508

Sonepar Artikelnummer

120040221

Hersteller Artikelnummer

2CKA001714A0260

Hersteller Typ

2622 LI-101

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001714A0260

Ausführung:

Symbole

Bedruckbar mit:

sonstige

Farbe:

sonstige

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Licht"

Mit ertastbarem Aufdruck:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Das Tastersymbol mit Licht-Symbol in transparent/klar ist passend für die Programme ocean und Allwetter 44. Es eignet sich ideal zur eindeutigen Kennzeichnung von Tastern und fügt sich nahtlos in das robuste Design der beiden Serien ein.