Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Tastersymbol mit Symbol Licht weiß - Busch-Duro 2000 SI

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Tastersymbol mit Symbol Licht weiß - Busch-Duro 2000 SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001433A0424

  • Ausführung - Symbole

  • Bedruckbar mit - sonstige

  • Farbe - weiß

  • Aufdruck/Kennzeichnung - Symbol "Licht"

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395048702

Sonepar Artikelnummer

120006719

Hersteller Artikelnummer

2CKA001433A0424

Hersteller Typ

2525 LI

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001433A0424

Ausführung:

Symbole

Bedruckbar mit:

sonstige

Farbe:

weiß

Aufdruck/Kennzeichnung:

Symbol "Licht"

Mit ertastbarem Aufdruck:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

1013

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Das Tastersymbol mit Symbol ist zum Einsetzen in Wippen mit Öffnung für das Symbol konzipiert. Es ist geeignet für die Wippe 2520-..., AP-Schalter 2601/. SK. sowie AP-Taster 2621. Dieses Symbol ermöglicht eine klare Kennzeichnung und verbessert die Benutzerfreundlichkeit der Schalter und Taster.