Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Tastersymbol mit Symbol ''Schlüssel'' transparent klar - Allwetter 44 (IP44)/ocean

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Tastersymbol mit Symbol ''Schlüssel'' transparent klar - Allwetter 44 (IP44)/ocean

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001714A0286

  • Ausführung - Symbole

  • Bedruckbar mit - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011395871805

Sonepar Artikelnummer

120040223

Hersteller Artikelnummer

2CKA001714A0286

Hersteller Typ

2622 TR-101

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001714A0286

Ausführung:

Symbole

Bedruckbar mit:

sonstige

Farbe:

sonstige

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Mit ertastbarem Aufdruck:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Das Tastersymbol mit Schlüssel-Symbol in transparent/klar ist passend für die Programme ocean und Allwetter 44. Es eignet sich ideal zur eindeutigen Kennzeichnung von Tastern und fügt sich nahtlos in das robuste Design der beiden Serien ein.