Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Tastersymbol Neutral rot - balance SI / Reflex SI

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Tastersymbol Neutral rot - balance SI / Reflex SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001433A0457

  • Ausführung - Symbole

  • Bedruckbar mit - sonstige

  • Farbe - rot

  • Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011395049006

Sonepar Artikelnummer

120006722

Hersteller Artikelnummer

2CKA001433A0457

Hersteller Typ

2525-12

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001433A0457

Ausführung:

Symbole

Bedruckbar mit:

sonstige

Farbe:

rot

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Mit ertastbarem Aufdruck:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

3003

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Das Tastersymbol Neutral ist zum Einsetzen in Wippen mit Öffnung für das Symbol konzipiert. Es ist geeignet für die Wippe 2520-..., AP-Schalter 2601/. SK. sowie AP-Taster 2621. Dieses Symbol ermöglicht eine klare Kennzeichnung und eine ansprechende Optik der Schalter und Taster.