BUSCH-JAEGER - Tastersymbol Neutral weiß - Busch-Duro 2000 SI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001433A0416
Ausführung - Symbole
Bedruckbar mit - sonstige
Farbe - weiß
Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395048603
Sonepar Artikelnummer
120006718
Hersteller Artikelnummer
2CKA001433A0416
Hersteller Typ
2525 N
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001433A0416
Ausführung:
Symbole
Bedruckbar mit:
sonstige
Farbe:
weiß
Aufdruck/Kennzeichnung:
sonstige
Mit ertastbarem Aufdruck:
Nein
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


