Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Tastersymbol rot - Allwetter 44 (IP44) / ocean

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Tastersymbol rot - Allwetter 44 (IP44) / ocean

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001714A0294

  • Ausführung - Symbole

  • Bedruckbar mit - sonstige

  • Farbe - rot

  • Aufdruck/Kennzeichnung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011395871904

Sonepar Artikelnummer

120040224

Hersteller Artikelnummer

2CKA001714A0294

Hersteller Typ

2622-12-101

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA001714A0294

Ausführung:

Symbole

Bedruckbar mit:

sonstige

Farbe:

rot

Aufdruck/Kennzeichnung:

sonstige

Mit ertastbarem Aufdruck:

Nein

RAL-Nummer (ähnlich):

4003

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Das Tastersymbol rot ist passend für die Programme ocean und Allwetter 44. Es eignet sich ideal zur eindeutigen Kennzeichnung von Tastern und fügt sich nahtlos in das robuste Design der beiden Serien ein.