BUSCH-JAEGER - Tastersymbol transparent klar - Allwetter 44 (IP44) / ocean

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001714A0252
Ausführung - Symbole
Bedruckbar mit - sonstige
Farbe - sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011395871409
Sonepar Artikelnummer
120040220
Hersteller Artikelnummer
2CKA001714A0252
Hersteller Typ
2622 N-101
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001714A0252
Ausführung:
Symbole
Bedruckbar mit:
sonstige
Farbe:
sonstige
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Mit ertastbarem Aufdruck:
Nein
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg


