BUSCH-JAEGER - Telefon-Gateway 4 TE - Busch-Welcome 2-Draht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA008300A0373
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Ausführung - Schnittstelle Telekommunikation
Montageart - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395197509
Sonepar Artikelnummer
120370634
Hersteller Artikelnummer
2CKA008300A0373
Hersteller Typ
83350
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA008300A0373
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Schnittstelle Telekommunikation
Montageart:
sonstige
Protokoll:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
4
Demontageschutz:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Updatefähig:
Nein
Providerabhängig:
Nein
Visualisierung:
Nein
Web-Server:
Nein
Funkschnittstelle:
Nein
IR-Schnittstelle:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.150 kg


