Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Tischständer für diverse Busch Jaeger Panels aluminium

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Tischständer für diverse Busch Jaeger Panels aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA008300A0477

  • Geeignet für - Innenstation

  • Montageart - Tischgerät

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395221679

Sonepar Artikelnummer

120439087

Hersteller Artikelnummer

2CKA008300A0477

Hersteller Typ

83506

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA008300A0477

Geeignet für:

Innenstation

Montageart:

Tischgerät

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.446 kg

Rutschfester Tischfuß für das Welcome-Panel free\@home Panel 7" SmartTouch IP Touch 7" IP Touch Lite 7" IP Touch 10" sowie Busch-OneTouch. Zur sicheren und flexiblen Platzierung der Innenstationen auf dem Tisch. Für die Installation der gewünschten Innenstation auf dem Tischfuß wird die passende Aufputzmontagedose benötigt.