BUSCH-JAEGER - UAE Anschlussdosen-Einsatz Cat 6a RJ45 8(8)-Stecker geneigt 1-fach grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA000230A0409
Verwendung - sonstige
Montageart - Unterputz
Farbe - Silber
Mit Buchsen/Kupplungen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4011395163856
Sonepar Artikelnummer
120318720
Hersteller Artikelnummer
2CKA000230A0409
Hersteller Typ
0218/11-101
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA000230A0409
Verwendung:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Silber
Mit Buchsen/Kupplungen:
Nein
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
1
Zusammenstellung:
Basiselement
Tragring:
Nein
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Klappdeckel:
Nein
Auslassrichtung:
schräg
Kontaktausführung:
weiblich (female)
Beschriftungsfeld:
ohne Beschriftungsfeld
Mit Aufdruck:
Nein
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Antibakterielle Behandlung:
Nein
Oberflächenschutz:
Sandguss
Ausführung der Oberfläche:
matt
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Transparent:
Nein
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Mit Zugentlastung:
Nein
Buchsen geschirmt:
Ja
Gehäuse geschirmt:
Ja
Lüsterklemme:
Nein
Mit Beleuchtung:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
45 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
31 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.115 kg


