Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Überspannungsmodul VA U 255

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Überspannungsmodul VA U 255

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA002011A6330

  • Anzahl der Leiter (ohne Erde) - 1

  • Montageart - sonstige

  • Integrierter Kurzschlussschutz - Ja

  • Signalisierung am Gerät - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395355169

Sonepar Artikelnummer

121211706

Hersteller Artikelnummer

2CKA002011A6330

Hersteller Typ

VA U 255

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA002011A6330

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Montageart:

sonstige

Integrierter Kurzschlussschutz:

Ja

Signalisierung am Gerät:

ohne

Schutzart (IP):

IP20

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.018 kg

Zum Schutz von elektronischen Geräten vor Überspannungen. Zur Installation in trockenen Innenräume.Kompakte Bauform (50x11x30 mm) ermöglicht z.B. die rückseitige Montage an Steckdosen.Länge der Anschlussleitungen: 120mm.Es ist kein zusätzlicher Abstand zu geerdeten Flächen einzuhalten.Bei Auslösung/ Defekt ertönt ein akustisches Signal.Bei Auslösung/ Defekt muß Gerät ersetzt werden.Klasse III nach IEC 61643-11 (Type 3 nach EN 61643-11).Schutzpegel L-N / L/N-PE (UP) <= 1250 / <= 1500 V.Ansprechzeit L-N (tA) <= 25 ns.Ansprechzeit L/N-PE (tA) <= 100 ns.Max. netzseitiger Überstromschutz B 16 A.Zum Einsatz im Blitz-Schutzzonen-Konzept mit Schnittstellen 1 – 2 und höher.Im TT-System muss vorgelagerte FI-Schutzeinrichtung vorhanden sein.Bei Belastungen über den ausgewiesenen Werten können das Gerät sowie die daran angeschlossenen elektrischen Betriebsmittel zerstört werden.