BUSCH-JAEGER - Überwachungs-Einsatz Busch-Infoline Reset-Kontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CKA001582A0332
Ausführung - Resetkontakt
Farbe - weiß
Spannungsart - AC/DC
Nennspannung AC - 15 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011395092491
Sonepar Artikelnummer
120138282
Hersteller Artikelnummer
2CKA001582A0332
Hersteller Typ
1511 U
Hersteller Artikel Nr.:
2CKA001582A0332
Ausführung:
Resetkontakt
Farbe:
weiß
Spannungsart:
AC/DC
Nennspannung AC:
15 V
Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung DC:
15 V
Gerätebreite:
71 mm
Gerätehöhe:
71 mm
Gerätetiefe:
37 mm
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.034 kg


