Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - Universalmelder - Busch-free@home

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - Universalmelder - Busch-free@home

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006200A0070

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - free@home

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395215593

Sonepar Artikelnummer

120589988

Hersteller Artikelnummer

2CKA006200A0070

Hersteller Typ

6222/2 AP-65-WL

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006200A0070

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

free@home

Ausführung:

sonstige

Montageart:

sonstige

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Funk bidirektional:

Ja

Mit Busankopplung:

Ja

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9005

Anzahl der digitalen Eingänge:

1

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176990

Gewicht:

0.063 kg

Universalmelder Wireless für Busch-free@home zur Überwachung und Übertragung des Zustands (geöffnet, geschlossen) von Dachfenstern, Oberlichtern, Türen und Toren. Mit Anschlussmöglichkeit für externen potentialfreien Sensor (Öffner- oder Schließerkontakt). Statusanzeige auf free\@home Panel und App mit getrennter Auswertung beider Kanäle. Befestigung mittels Klebefolie oder Schrauben. Zubehör inklusive: Klebefolie, Schrauben, Magnet. Batterie CR2 im Lieferumfang, Benachrichtigung bei niedrigem Batteriestand per App. Max. Leitungslänge externer Sensor 5 m, Anschlussquerschnitt 0,14–0,5 mm². Programmierung über Web-Interface des System Access Points.