Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BUSCH-JAEGER - USB C Netzteil-Einsatz 65W

BUSCH-JAEGER
kopierenkopieren
BUSCH-JAEGER - USB C Netzteil-Einsatz 65W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CKA006400A0436

  • Anzahl der USB-A Ports - 0

  • Anzahl der USB-C Ports - 1

  • Montageart - sonstige

  • Farbe - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011395354940

Sonepar Artikelnummer

121371424

Hersteller Artikelnummer

2CKA006400A0436

Hersteller Typ

2CKA006400A0436

Hersteller Artikel Nr.:

2CKA006400A0436

Anzahl der USB-A Ports:

0

Anzahl der USB-C Ports:

1

Montageart:

sonstige

Farbe:

schwarz

Frequenz:

50 .. 60 Hz

Anschlussart:

sonstige

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

43.9 mm

Gerätetiefe:

71 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

32 mm

Geeignet für Schutzart (IP):

IP20

Antibakterielle Behandlung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

0.157 kg

Der USB-C 65 W Ladestation Netzteil-Einsatz dient zum Laden und Versorgen mobiler Endgeräte über ein USB-Kabel. Er ist mit einer USB Typ-C Steckbuchse ausgestattet und unterstützt gängige Lade- und Schnellladeprotokolle wie Apple MFi (2,4 A), BC 1.2 DCP (1,5 A), USB Power Delivery 3.1 inkl. PPS, Quick Charge 2.0, 3.0, 4.0+, Samsung AFC und Huawei FCP (20 W). Das Netzteil stellt automatisch die vom Endgerät angeforderte Ladespannung und den passenden Ladestrom bereit: 5 V (max. 3 A), 9 V (max. 3 A), 12 V (max. 3 A), 15 V (max. 3 A) oder 20 V (max. 3,25 A). Es verfügt über einen elektronischen Kurzschluss- und Überlastschutz, eine Schraubbefestigung über Schlüssellöcher und keine Spreize. Eine Datenübertragung ist nicht möglich. Passende Zentralscheibe: 6479-xxx.